※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ 8Cシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ特性ON-ON 注文コード68122723 品番8C2011-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はスイッチ特性など5種類から選べます 他の種類を見る

8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。

スイッチ特性ON-ON 極数2極 端子形状はんだ端子 種類フラットトグル 使用温度範囲(℃)-30〜+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※標準でドレスナット、ロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りで各種ナットも有ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68122723 8C2011-Z 40184146 8C2011-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 1個 999
欠品中
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-29
用途:
車のシートスイッチ
株式会社 クレシタ 様 (卸売・小売業)

欲しかった部品の型番がわからなかったので購入できなかったが、サービスセンターに問い合わせたら親切に教えていただき無事部品が購入できて車に取り付け仕様通りの使い方ができて大変重宝しています。

対象商品:
68122748
2022-07-14
用途:
自動車の部品
株式会社 クレシタ 様 (卸売・小売業)

カタログでは仕様(ピン数)が解らなかったのでサービスセンターに聞いて購入しましたが大変ご親切に教えていただき希望通りのスイッチが購入できました。
欲を言えばもう少し詳しい仕様(ピン数)も記載して頂けたら有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする