※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ 8Eシリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ特性ON-ON 端子形状はんだ端子 注文コード68122818 品番8E1011-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,098 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はスイッチ特性・端子形状など6種類から選べます 他の種類を見る

8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。

スイッチ特性ON-ON 極数1 端子形状はんだ端子 種類ロッキングトグル 使用温度範囲(℃)-30〜+85 規格UL、CSA 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 取付穴径(Φmm)6.5、6.4 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 電流容量(A)AC:6/3、DC:4 保存温度範囲(℃)-40〜+85 接点仕様単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りでカラーキャップ・各種ナットもあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68122802
2024-07-19
用途:
画像キャプチャーの切替に使用
TGT 様 (製造業)

ロックされるので、間違った操作が防げて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする