※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
スイッチ特性ON-(ON)
端子形状はんだ端子
注文コード68122836
品番8E1061-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はスイッチ特性・端子形状など6種類から選べます
他の種類を見る
8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。