※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ 8Eシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68122854 品番 8E2021-Z
参考基準価格(税別)¥1,318 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。

スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2 端子形状はんだ端子 種類ロッキングトグル 使用温度範囲(℃)-30〜+85 規格UL、CSA 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 取付穴径(Φmm)6.5、6.4 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 電流容量(A)AC:6/3、DC:4 保存温度範囲(℃)-40〜+85 接点仕様2極双投 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りでカラーキャップ・各種ナットもあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68122802
2024-07-19
用途:
画像キャプチャーの切替に使用
TGT 様 (製造業)

ロックされるので、間違った操作が防げて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする