※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ 8Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数単極 端子形状はんだ端子 注文コード68122888 品番8F1041-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・端子形状5種類から選べます 他の種類を見る

8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。
パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。
なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。

スイッチ特性(ON)-OFF-(ON) 極数単極 端子形状はんだ端子 種類ウォータープルーフトグル 使用温度範囲(℃)-30〜+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命25000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※防水パネル用産業トグルスイッチ。別売りでカラーキャップもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする