※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
スイッチ特性ON-OFF-ON
注文コード68122933
品番8J2021-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥928
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
この商品はスイッチ・スイッチ特性・内容量など7種類から選べます
他の種類を見る
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
RoHS対応品