※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ ATEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ特性ON-ON 極数1 端子形状R/A端子(0.2インチピッチ) 注文コード68122985 品番ATE1D-5M3-10-Z
参考基準価格(税別)¥519 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品はスイッチ特性・極数・端子形状など18種類から選べます 他の種類を見る

高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)

定格
最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC
最小:AC・DC20mV 1μA
スイッチ特性ON-ON 極数1 端子形状R/A端子(0.2インチピッチ) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20〜+85 規格UL規格認定品 定格電圧(V)AC/DC:60 ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 電流容量(A)AC/DC:0.05 保存温度範囲(℃)-40〜+85 接点仕様単極双投 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード 機械的寿命50000回 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回 耐電圧(V)AC250 1分間
注意
※別売りでATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする