※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
極数1
端子形状PC端子
注文コード68123064
品番ATE1G-2M3-10-Z
参考基準価格(税別)¥629
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
この商品はスイッチ特性・極数・端子形状など18種類から選べます
他の種類を見る
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)