※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルスイッチ ETシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ特性ON-ON 極数3極 端子形状はんだ端子 注文コード68123222 品番ET330D12-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はスイッチ特性・極数・端子形状など20種類から選べます 他の種類を見る

ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。

スイッチ特性ON-ON 極数3極 端子形状はんだ端子 定格AC125V 30A、AC250V 25A 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2V 100mA) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りでET用ナット、キャップ、防水キャップもあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68123387
2020-08-17
用途:
集塵機のスイッチ交換修理
農・林・水産業

品番:ET225P-Z 現品の端子は掲載写真と違って孔が開いていなかったので注意して下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする