ロッカースイッチ HLSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68123685 品番 HLS112D
参考基準価格(税別)¥668 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。
接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA〜12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。
また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。

スイッチ特性ON-ON 端子形状タブ端子#187 TAB:#187(t=0.5) 極数単極 定格最大:AC125V 12A・AC250V 6A、最小:AC・DC6V 1mA 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2〜4V 1A) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命15000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※ボタンは別売りになります。HLS用ボタンより選んでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする