エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの 手持ちルーペ
LEDワイドライトルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68124254
品番
151141
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
4
仕様
替ランプ:交換不可
全長(mm)
130
質量(g)
108
電源
単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)
60