エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの 手持ちルーペ
LEDワイドライトルーぺ 4倍
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68124263
品番
15114
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
4
仕様
替ランプ:交換不可
全長(mm)
183
質量(g)
138
電源
単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)
75×50