武藤化学
武藤化学の 研究関連用品・実験用必需品
武藤化学の 顕微鏡周辺用品
武藤化学の スライドグラス
FX・MX・レグルス用シラン 500枚入
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(500枚)
注文コード
68124360
品番
J511624
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。
仕様
●カラー:ホワイト●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:20mm
アズワン品番
65-9082-59