エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの 手持ちルーペ
LEDワイドライトルーペ6倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68124367
品番
15116
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
6
付属品
輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケース
仕様
替ランプ:交換不可
トラスコ品番
835-4170
全長(mm)
165
質量(g)
114
電源
単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)
60