エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの スケールルーペ/ピークルーペ
アイルーペ7倍
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68124577
品番
11247
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
倍率(倍)
7
トラスコ品番
835-4179
質量(g)
4
タイプ
シングル
全高(mm)
25
外径(Φmm)
38
レンズサイズ(mm)
25