ケープ
ケープの ベッド関連
ケープの 介護クッション
エニモ 清拭防水カバーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68124895
品番
R600-SBCS
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
エニモ本体と清拭防水カバーのセットです。
仕様
●サイズ:約30×60cm(ハンドル部は除く)●材質●▼本体:表側地/ポリエステル80%・綿20%、中材/ポリウレタンフォーム100%●▼防水カバー:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)●消毒方法(本体):80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬●重量:約750g
アズワン品番
65-9128-82