WD6002FZWX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black Western Digital(ウエスタンデジタル) 68125216

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68125216 品番WD6002FZWX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

WesternDigital 大容量のマルチメディアファイルの保存に適した

容量6TB サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)128 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする