エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの 光学測定器その他関連用品
スクリボラックス 2.8倍
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68125225
品番
156512
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
835-4174
寸法(mm)
(レンズ下)80
質量(g)
245
電源
単3乾電池×3本(付属)
倍率(倍)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×105
レンズサイズ(mm)
75×100