Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68125243
品番
WD8001FFWX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
プロ仕様のソリューション。
大企業向けNAS。
独自のNASware3.0テクノロジー。
優れたNAS互換性を備えた設計。
大規模なNASのベイ衝撃保護。
ディスクユーティリティと移行ツール。
容量
8TB
キャッシュメモリ(MB)
128
サイズ
3.5インチ
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
注意
※WDRedドライブユーザーのための、24時間365日体制の専用プレミアムサポート電話(英語)を無料でご利用いただけます。その他の地域については、サポート時間が異なります。