WD20EURX 内蔵ハードディスク AV向け 3.5インチ WD AV-GP Western Digital(ウエスタンデジタル) 68125417

内蔵ハードディスク AV向け 3.5インチ WD AV-GP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68125417 品番WD20EURX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

WD GreenPower技術による低温で静かな信頼性の高いAVドライブ

容量2TB 用途TV録画用途ストレージ サイズ3.5インチ 回転数Intellipower キャッシュメモリ(MB)64 インターフェイスSATA グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする