内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量1TB 注文コード68125487 品番WD10SPZX
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

日常的なモバイルコンピューティングのニーズに最適なHDD

容量1TB サイズ2.5インチ 高さ(mm)7 キャッシュメモリ(MB)128 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68125487
2025-09-13
用途:
ノートパソコンの更新

パソコンのハードディスクが壊れたので更新に入れました。快適に作動しています。また注文から到着まで早くて助かりました。古い機種のパソコンだったので、可動はどうかな〜と心配しましたが不用でした。有り難うございました。感謝してます。

2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする