※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68125646品番MLGCLB20-150-R-E-M9BW
参考基準価格(税別)¥81,350販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます他の種類を見る