※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 チューブ内径(Φmm)20 仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:A93、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード68125655 品番MLGCLB20-200-E-A93L
参考基準価格(税別)¥77,830 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)200 チューブ内径(Φmm)20 ポートの種類(-) M5X0.8 仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:A93、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする