MLGCLB20-220-P MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ SMC 68125673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)220チューブ内径(Φmm)20仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68125673品番MLGCLB20-220-P
参考基準価格(税別)¥74,750販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)220チューブ内径(Φmm)20ポートの種類(-) M5X0.8仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする