※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)25仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68125759品番MLGCLB25-150-R-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥94,660販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます他の種類を見る