※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)25仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:A93、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68125795品番MLGCLB25-250-R-E-A93LS
参考基準価格(税別)¥93,720販売価格(税込)¥92,378販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます他の種類を見る