エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの 卓上ルーペ
ハンドスタンドルーペ 3.5倍 75×50mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68125907
品番
2034
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
寸法(mm)
93×65×20
質量(g)
105
レンズサイズ(mm)
28×72
コーティング
キズがつきにくいセラティックハード