※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)32仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68125969品番MLGCLB32-400-R-P
参考基準価格(税別)¥97,790販売価格(税込)¥96,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます他の種類を見る