エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの 光学測定器その他関連用品
ヘッドライトLED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68126022
品番
16042
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
専用ハードケース
トラスコ品番
835-4176
質量(g)
110
電源
単3乾電池×3本(付属)
連続使用時間(時間)
14
明るさ
2段階切替可