※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:B54、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68126109品番MLGCLB40-250-P-B54
参考基準価格(税別)¥118,860販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます他の種類を見る