エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの 卓上ルーペ
ワイドスタンドルーペ 6倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68126555
品番
2626
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
6
質量(g)
40
全高(mm)
48
レンズサイズ(mm)
50
外径(mm)
52×56
アズワン品番
2-5682-01