EF-1264 PS BL コーナークリップ 矢崎化工 68126984 EF-1264 PS BL コーナークリップ 矢崎化工 68126984 EF-1264 PS BL コーナークリップ 矢崎化工 68126984

コーナークリップ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(160個) 注文コード 68126984 品番 EF-1264 PS BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。

ブラック 材質プラスチック 用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 セット内容75、67 形状その他 寸法(mm)75×75×67 質量(g)54
注意
※ダンボールの強度等の問題もありますので、安全性をお確かめの上、ご使用ください。
※ダンボールを積み重ねる場合は、同じサイズのものをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26827885
2025-11-27
用途:
段ボールの梱包作業
建設業・工事業

どこのホームセンターさがしてもなかったです。
これの使用により上蓋のわずらわしさがなくなり大幅に効率UPしました。

対象商品:
26827885
2024-08-14
用途:
サンプル入りダンボールで使用
製造業

とても使い易く、見た目も良いです。翌日追加購入いたしました。

対象商品:
26827885
2023-09-14
用途:
飲料水入り段ボールで使用
農・林・水産業

ダンボールを常に開放状態にできるので重宝しまます。今迄はガムテープを使っていたので見た目、便利さが段違いです。

対象商品:
26827885
2021-11-22
用途:
商品の梱包時に納品箱を開いた状態で固定

1ケで2辺を固定できるので、非常に使いやすいです。
価格も安くお手頃で使いやすくお薦めです。

対象商品:
26827885
2021-04-01
用途:
作業効率を上げるため段ボールをきちんと開けておくために使用しています。

今までは、針金の太いものをU字に加工し使ったり、平ゴムを回して段ボールを開けたりしていたのですが、すごいアイデア商品だとお気に入りです。ただ、油を使用する仕事をしていますので、プラスティックの耐久性が弱いです。これは商品の欠点ではなく、弊社の環境にあるので仕方のないことです。

対象商品:
26827885
2021-08-02
用途:
梱包作業
製造業

価格が少し高く感じていましたが、思っていたより使いやすく頑丈で
満足しています。

対象商品:
26827885
2021-01-29
用途:
商品の箱詰する時のパッキンの蓋押さえ。
株式会社くらま辻井 様 (製造業)

大変助かってます。今までゴムバンドで止めてました。

対象商品:
26827885
2020-12-22
用途:
梱包作業
株式会社カミノ 様 (製造業)

取り出しがかなり楽になり、作業効率が上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする