神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の 運搬台車
神戸車輌製作所の 2段式・3段式
メッシュパックロール片袖棚板付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68127273
品番
651A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
床面高さ(mm)
219
下段高さ(mm)
219
高さ(mm)
760
上段高さ(mm)
845
ハンドル高さ(mm)
760
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
38
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
全高(mm)
979
耐荷重(kg)
400
内寸法(mm)
785×550
棚間隔(mm)
584
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000