メッシュパックロール両袖棚板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 注文コード68127316 品番653A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は荷台寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

オールスチール製で丈夫で頑丈。
荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 床面高さ(mm)219 下段高さ(mm)219 高さ(mm)1018 上段高さ(mm)844 ハンドル高さ(mm)1018 車輪径(Φmm)130 質量(kg)39 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 全高(mm)1237 耐荷重(kg)400 内寸法(mm)785×550 棚間隔(mm)584
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする