メッシュパックロール両袖棚板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 注文コード68127422 品番658B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は荷台寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が四段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。

積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 床面高さ(mm)240 下段高さ(mm)240 高さ(mm)1716 上段高さ(mm)1491 ハンドル高さ(mm)1716 車輪径(Φmm)150 質量(kg)115 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 全高(mm)1956 耐荷重(kg)500 内寸法(mm)1080×700 棚間隔(mm)376
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする