ALH1275-150 アルミ平床台車 神戸車輌製作所 68127754 ALH1275-150 アルミ平床台車 神戸車輌製作所 68127754

アルミ平床台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68127754 品番 ALH1275-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。
単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。
天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。
積重ねができ、保管場所をとりません。

耐荷重(kg)1000 荷台寸法(mm)1200×750 床面高さ(mm)265 質量(kg)29 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする