アングル製片袖四輪運搬車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68127815 品番 139DS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1000×710 床面高さ(mm)292 質量(kg)43.5 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 本体寸法(mm)1120×720 荷台寸法(幅)(mm)710 ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする