神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
フットリフター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68127867
品番
FLK500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整必要な作業等に最適。
積載荷重(kg)
500
耐荷重(kg)
500
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
310
最高位(mm)
950
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
85
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
ストローク(mm)
640
全高(mm)
950
床面高さ(mm)
310
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
ペダル回数
49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000