神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の 運搬台車
神戸車輌製作所の 平台車
平床台車
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68127998
品番
H0960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
250
質量(kg)
34
車輪径(Φmm)
Φ150
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000