神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の 運搬台車
神戸車輌製作所の 固定ハンドル式
ステンレス製片袖四輪運搬車
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68128025
品番
SUS139BSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
サビに強く、衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
900×500
床面高さ(mm)
240
質量(kg)
30.5
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
本体寸法(mm)
960×520
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
スチール・ゴム
材質(ハンドル)
ステンレス
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000