※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2 チューブ内径(Φmm)20 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード68128263 品番MLGPL20-2Z-B
参考基準価格(税別)¥36,030 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など958種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)2 チューブ内径(Φmm)20 ポートねじの種類(-) Rc 仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする