水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68130285 品番 EA109LB-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240

独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。

仕様●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:11mm●毛質:ふつう●全長:161mm●重量:約13g●板幅:15mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ アズワン品番65-9243-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする