エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68130294
品番
EA109LB-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様
●毛幅:70mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:188mm●重量:約62g●板幅:57mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
アズワン品番
65-9243-76