水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68130319 品番EA109LC-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,026
販売価格(税別)
3,660

水性用(弱溶剤も可)
筋違
白毛
水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。

仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする