エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68130346
品番
EA109LH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。
小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様
●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:36mm●毛丈:28mm●号数:12号●玉厚:4mm●重量(g):13.1
アズワン品番
65-9244-16