曜日別特売
EA124B-5B エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコ 68130495

EA124B-5B エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコ 68130495
EA124B-5B エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコ 68130495

エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード68130495品番EA124B-5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,010
販売価格(税別)
59,100

本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。

仕様●内径×外径:10×14mm●全長:28m●重量(kg):9.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●サイズ:394×402×394(H)mmアズワン品番65-9246-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする