エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68130504 品番EA124BA-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,590
販売価格(税別)
46,900

万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。
ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。
自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。
使いやすくて軽量コンパクト。
取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。
耐摩耗性に優れています。

仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ アズワン品番65-9246-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする