中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×1/2"(PT)●六角対辺(mm):26●全長(mm):38●重量(g):115●RoHS指令相当品 注文コード68130696 品番EA141AD-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

サイズ違いの六角型ソケットです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。

仕様●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×1/2"(PT)●六角対辺(mm):26●全長(mm):38●重量(g):115●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする