エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68130730
品番
EA141AY-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,827
販売価格(税別)
¥
2,570
バスケットに入れる
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様
●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番
65-9247-28