フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68130784 品番EA200BK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー アズワン品番65-9247-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする